Adeptor AS - Ekstern vibrasjonssensor - 4636786
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type grensesnitt - IEPE
Måleområde vibrasjonsfrekvens - 0...100 Hz
Måleområde for vibrasjonsakselerasjon (gravitasjon g) - -7...7
Sensitivitet for vibrasjonsakselerasjonssensor (gravitasjon g) - 100
Type spenningsforsyning - Ekstern
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969786584
Elnummer
8091239
Leverandørens varenummer
4636786
Typebeskrivelse
8091239
Type grensesnitt:
IEPE
Måleområde vibrasjonsfrekvens:
0...100 Hz
Måleområde for vibrasjonsakselerasjon (gravitasjon g):
-7...7
Sensitivitet for vibrasjonsakselerasjonssensor (gravitasjon g):
100
Type spenningsforsyning:
Ekstern
Materiale:
Rustfritt stål
Type feste:
Skrus
Temperaturmåling:
nei
Måleenhet for vibrasjonshastighet (RMS):
mm/s og inch/s
Med vibrasjonsbedømmelse:
nei
Driftstemperaturområde:
-13...140 °C
Ex-klasse:
Uten
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Eksplosjonsbeskyttelsesteknikk:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Bredde:
110,5 mm
Høyde:
83,8 mm
Dybde:
110,5 mm


