Adeptor AS - Fempunkts rød laser, pakke - 5009391

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Laserklasse - Klasse 2

  • Datalogger - nei

  • Roterende signalrute - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Vekt - 0,6 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969876391

Elnummer

8001413

Leverandørens varenummer

5009391

Typebeskrivelse

8001413

Laserklasse:

Klasse 2

Datalogger:

nei

Roterende signalrute:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Vekt:

0,6 kg

Lengde på signalavstand:

30 m

Bølgelengde for sensor:

635 nm

Grensesnitt:

nei

Synlig signalavstand:

Ja

Batteritype:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Bredde:

64 mm

Høyde:

104 mm

Lengde:

116 mm

PLS 5R laservater, PLS seilduksveske, PLS BP5 alkalisk batteripakke, PLS FS gulvstativ, PLS MLB magnetisk L-brakett, PLS PT pendelblink, PLS RRT4 rød reflekterende blink, sikkerhetsdatablad og hurtigveiledning