Adeptor AS - FLUKE-17xx iFlexi 3000A, 24 t - 4637343
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Gjeldende måleområde AC:
0...3000 AGrunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuelt
Gjeldende måleområde AC - 0...3000 A
Tangåpning - 186 mm
Spenningsmåling/AC - nei
Spenningsmåling/DC - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969786683
Elnummer
8091262
Leverandørens varenummer
4637343
Typebeskrivelse
8091262
Valg av måleområde:
Manuelt
Gjeldende måleområde AC:
0...3000 A
Tangåpning:
186 mm
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
Ja
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Kontinuitetstest:
nei


