Adeptor AS - FLUKE-17xx iFlexi 6000A, 36 t - 4637362
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Gjeldende måleområde AC:
0...6000 AGrunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuelt
Gjeldende måleområde AC - 0...6000 A
Tangåpning - 283 mm
Spenningsmåling/AC - nei
Spenningsmåling/DC - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969786706
Elnummer
8091264
Leverandørens varenummer
4637362
Typebeskrivelse
8091264
Valg av måleområde:
Manuelt
Gjeldende måleområde AC:
0...6000 A
Tangåpning:
283 mm
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
Ja
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Kontinuitetstest:
nei


