Adeptor AS - FLUKE-17xx myk veske - 4637381
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Stoff (tekstil)
Høyde - 295 mm
Materialkvalitet - Andre
Med skulderreim - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969786720
Elnummer
8091266
Leverandørens varenummer
4637381
Typebeskrivelse
8091266
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Stoff (tekstil)
Høyde:
295 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
Ja
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
245 mm
Dybde:
405 mm


