Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Adeptor AS - FLUKE EI-162BN SPLIT CORE TRA - 2577159

KopierKopier
Adeptor AS - FLUKE EI-162BN SPLIT CORE TRA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Manuelt

  • Gjeldende måleområde AC - 0,1...3 A

  • Strømtype - AC

  • Tangåpning - 310 mm

  • Multi-visning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969344272

Elnummer

8091510

Leverandørens varenummer

2577159

Typebeskrivelse

8091510

Valg av måleområde:

Manuelt

Gjeldende måleområde AC:

0,1...3 A

Strømtype:

AC

Tangåpning:

310 mm

Multi-visning:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Temperaturmåling:

nei

Kapasitetsmåling:

nei

Frekvensmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

nei

Kontinuitetstest:

nei

Fluke EI-162BN 320 mm transform m delt kjerne til 1620 serien, for selektive målinger på høyspentmaster