Adeptor AS - Formstøpt hardplastkoffert fo - 5221067
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Høyde - 148 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0195112000021
Elnummer
8001495
Leverandørens varenummer
5221067
Typebeskrivelse
PLS 3X360 HC
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Høyde:
148 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
367 mm
Dybde:
478 mm


