Adeptor AS - Gulvstativ for PLS 3, 5 og 6 - 5031929
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Arbeidshøyde - 4,6...4,6 cm
Justerbar - nei
Vekt - 0,14 kg
Maks belastning - 1 kg
Transportlengde - 10,7 cm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969887373
Elnummer
8001428
Leverandørens varenummer
5031929
Typebeskrivelse
8001428
Arbeidshøyde:
4,6...4,6 cm
Justerbar:
nei
Vekt:
0,14 kg
Maks belastning:
1 kg
Transportlengde:
10,7 cm
Materiale:
Stål
Kuleledd:
nei
Justerbar midtstolpe:
nei
Stativhode:
Flat
Låsemetode stativben:
Andre


