Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Adeptor AS - Isolasjonstester (5kV) med FC - 4977402

KopierKopier
Adeptor AS - Isolasjonstester (5kV) med FC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Analog/digital

  • Strømforsyning - Batteri

  • Merketestspenning 100 V - nei

  • Merketestspenning 250 V - Ja

  • Merketestspenning 500 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969868785

Elnummer

8091291

Leverandørens varenummer

4977402

Typebeskrivelse

8091291

Indikering:

Analog/digital

Strømforsyning:

Batteri

Merketestspenning 100 V:

nei

Merketestspenning 250 V:

Ja

Merketestspenning 500 V:

Ja

Merketestspenning 1000 V:

Ja

Analogt stolpediagram:

Ja

Bakgrunnsbelyst LCD:

nei

Måleområde for isolasjonsmotstand:

0,2...1000000 MOhm

Merketestspenning 2500 V:

Ja

Merketestspenning 5000 V:

Ja

Merketestspenning justerbar:

nei

Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:

Ja

Lavmotstandsmåling:

nei

Spenningsmåling:

Ja

Test av overspenningsvern:

Ja

Datalogger:

Ja

Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:

nei

Momentanverdilagring:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Fluke 1550C FC med IR3000FC. Fluke 1550C 5Kv isolasjonstester med Fluke Connect og IR3000 modul.