Adeptor AS - Isolert avbitertang, 200 mm, - 5067244
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Standard
Lengde - 200 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Kuttelengde - 19 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969905121
Elnummer
8092027
Leverandørens varenummer
5067244
Typebeskrivelse
8092027
Form:
Standard
Lengde:
200 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Kuttelengde:
19 mm
Hodebredde:
10 mm
Hodehøyde:
28 mm
Isolert avbitertang, 200 mm, 1000 V. Kutter harde materialer inkludert stål- og pianotråd og har presise kutteflater. Laget i tysk CMV-stål.


