Adeptor AS - Isolert universaltang, 200 mm - 5067267
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 200 mm
Lengde på bakke - 130 mm
Utstående skjær - nei
Isolert - Ja
Utført med håndtak - 2-komponents
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969905145
Elnummer
8092026
Leverandørens varenummer
5067267
Typebeskrivelse
8092026
Lengde:
200 mm
Lengde på bakke:
130 mm
Utstående skjær:
nei
Isolert:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Hodebredde:
9 mm
Hodehøyde:
27 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Isolert universaltang, 200 mm, 1000 V. Du får godt tak med 4-punkts gripehull, og formen er slank for bedre tilgang til ledninger på trange steder.
Kraftig gripekjeve i tysk CMV-stål, men tangen er likevel 20% lettere enn andre design.
Kraftig gripekjeve i tysk CMV-stål, men tangen er likevel 20% lettere enn andre design.