Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Adeptor AS - Jordkabeltrommel 25m ledning, - 4343731

KopierKopier
Adeptor AS - Jordkabeltrommel 25m ledning,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggteknikk - 4 mm

  • Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969671965

Elnummer

8091251

Leverandørens varenummer

4343731

Typebeskrivelse

8091251

Pluggteknikk:

4 mm

Type isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Fluke kabel trommel 25 grå, blå. Brukes til FLUKE-1623-2/1625-2, 1660 serien, 1503/1507.