Adeptor AS - Jordkabeltrommel 25m ledning, - 4343746
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969671972
Elnummer
8091252
Leverandørens varenummer
4343746
Typebeskrivelse
8091252
Pluggteknikk:
4 mm
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Fluke kabel trommel 25 meter, grønn. Brukes til FLUKE-1623-2/1625-2, 1660 serien, 1503/1507.