Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Adeptor AS - Magnetprober for 4mm banan, 4 - 4589220

KopierKopier
Adeptor AS - Magnetprober for 4mm banan, 4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggteknikk - 4 mm

  • Maks. Arbeidspenning - 600 V

  • Målekretskategori - CAT IV

  • Med mappe/veske - nei

  • Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969779043

Elnummer

8091258

Leverandørens varenummer

4589220

Typebeskrivelse

8091258

Pluggteknikk:

4 mm

Maks. Arbeidspenning:

600 V

Målekretskategori:

CAT IV

Med mappe/veske:

nei

Type isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Strømbelastningsevne:

4 A

Fluke MP1-Magnet probe sett, 4.stk med 4.mm banan tilkobling.