Adeptor AS - Multimeter og IR-termometer i - 4296018

KopierKopier
Adeptor AS - Multimeter og IR-termometer i

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleinstrument for spenningsmåling - Ja

  • Måleinstrument for strømmåling - Ja

  • Måleinstrument for temperaturmåling - Ja

  • Testutstyr for isolering - nei

  • Testutstyr for sløyfemotstand - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969659192

Elnummer

8091844

Leverandørens varenummer

4296018

Typebeskrivelse

8091844

Måleinstrument for spenningsmåling:

Ja

Måleinstrument for strømmåling:

Ja

Måleinstrument for temperaturmåling:

Ja

Testutstyr for isolering:

nei

Testutstyr for sløyfemotstand:

nei

Måleinstrument for motstandsmåling:

Ja

Testutstyr for spenning:

nei

Testutstyr for kontinuitet:

Ja

Testutstyr for fasefølge:

nei

Testutstyr for RCD/jordfeilbryter:

nei

Måleinstrumentsett for utdanning:

nei

Fluke 116 DMM sammen med Fluke62Maxpluss Ir termometer.