Adeptor AS - Nr.1 stjerneskrutrekker. Sert - 5067306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Phillips PH
Størrelse - 1
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 80 mm
Total lengde - 178 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969905183
Elnummer
8092048
Leverandørens varenummer
5067306
Typebeskrivelse
IPHS1
Sportype:
Phillips PH
Størrelse:
1
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
80 mm
Total lengde:
178 mm
Bladdiameter:
3 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Type skaft:
Rund
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei


