Adeptor AS - Nr.2 stjerneskrutrekker. Sert - 5067314
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Phillips PH
Størrelse - 2
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 98 mm
Total lengde - 205 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969905190
Elnummer
8092049
Leverandørens varenummer
5067314
Typebeskrivelse
IPHS2
Sportype:
Phillips PH
Størrelse:
2
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
98 mm
Total lengde:
205 mm
Bladdiameter:
6 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Type skaft:
Rund
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei


