Adeptor AS - Proff ryggsekk for verktøy - 4983088
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stoff (tekstil)
Totalt antall rom - 6
Høyde - 508 mm
Materialkvalitet - Polyester
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969870092
Elnummer
8000843
Leverandørens varenummer
4983088
Typebeskrivelse
8000843
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stoff (tekstil)
Totalt antall rom:
6
Høyde:
508 mm
Materialkvalitet:
Polyester
Med skulderreim:
Ja
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
330 mm
Dybde:
235 mm


