Adeptor AS - Rød treplanslaser, bare laser - 5114111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Laserklasse - Klasse 2
Datalogger - nei
Roterende signalrute - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Vekt - 0,65 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969917131
Elnummer
8001595
Leverandørens varenummer
5114111
Typebeskrivelse
PLS 3X360R Z TOOL
Laserklasse:
Klasse 2
Datalogger:
nei
Roterende signalrute:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
0,65 kg
Bølgelengde:
635 nm
Grensesnitt:
nei
Batteritype (form):
Litiumioner
Kapslingsfarge:
Andre
Bredde:
130 mm
Høyde:
90,9 mm
Lengde:
13,3 mm


