Adeptor AS - Rød treplanslaser, pakke med - 5114127
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Laserklasse - Klasse 2
Datalogger - nei
Roterende signalrute - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Vekt - 0,65 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969917148
Elnummer
8001594
Leverandørens varenummer
5114127
Typebeskrivelse
PLS 3X360R KIT
Laserklasse:
Klasse 2
Datalogger:
nei
Roterende signalrute:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
0,65 kg
Bølgelengde:
635 nm
Grensesnitt:
nei
Batteritype (form):
Litiumioner
Kapslingsfarge:
Andre
Bredde:
130 mm
Høyde:
90,9 mm
Lengde:
13,3 mm
Gjør verktøybeltet lettere med 3x360 røde og grønne laservater. Disse allsidige verktøyene kombinerer alle de beste egenskapene til PLS-laserne, nå med klassens beste nøyaktighet og nye funksjoner, for eksempel en oppladbar batteripakke med ladeadapter og en pendellås for ekstra beskyttelse under transport. Du vil også spare tid og problemer med praktisk tilbehør som alltid er inkludert. Pakke med koffert og brakett.


