Adeptor AS - Sikring A:440mA (F), V:1000V, - 943121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - 10 x 38 mm
Spenningstype - AC/DC
Utløsningskarakteristikk - Andre
Driftskategori - AR (strømretningsvern for delområde)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969089906
Elnummer
8091267
Leverandørens varenummer
943121
Typebeskrivelse
8091267
Størrelse:
10 x 38 mm
Spenningstype:
AC/DC
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Driftskategori:
AR (strømretningsvern for delområde)
Fluke sikring, 0.440A,1000V,Rask,.406X1.375,BULK