Adeptor AS - Spenningsdetektor med lys - 4571403
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 1-polet
Spenningsindikering - Andre
Spenningsmåleområde - 40...300 V
Indikering av dreieretning - nei
Kontinuitetstest - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969773188
Elnummer
8091247
Leverandørens varenummer
4571403
Typebeskrivelse
8091247
Testtype:
1-polet
Spenningsindikering:
Andre
Spenningsmåleområde:
40...300 V
Indikering av dreieretning:
nei
Kontinuitetstest:
nei
Lengde:
75 mm
Intern grunnbelastning:
nei
Sjaltbar last:
nei
Enpolet faseindikasjon:
Ja
Berøringsfri spenningsindikasjon:
Ja
Momentanverdilagring:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
nei
Testprobe-beskyttelse:
nei
Målepunktbelysning:
Ja
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei
Strømforsyning:
Batteri
Målekretskategori:
Uten


