Adeptor AS - Spenningstester med IR-termom - 5245888
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Høyde - 175 mm
Materialkvalitet - Polyester
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0195112012956
Elnummer
8091288
Leverandørens varenummer
5245888
Typebeskrivelse
CC-2100-DELTA
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Høyde:
175 mm
Materialkvalitet:
Polyester
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
85 mm
Dybde:
50 mm


