Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Adeptor AS - Startpakke m/Fluke 87V indust - 5195050

KopierKopier
Adeptor AS - Startpakke m/Fluke 87V indust

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Maks spennings-måleområde AC - 1000 V

  • Maks spennings-måleområde DC - 1000 V

  • Maks strøm-måleområde AC - 10 A

  • Maks strøm-måleområde DC - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969973977

Elnummer

8092016

Leverandørens varenummer

5195050

Typebeskrivelse

8092016

Indikering:

Digital

Maks spennings-måleområde AC:

1000 V

Maks spennings-måleområde DC:

1000 V

Maks strøm-måleområde AC:

10 A

Maks strøm-måleområde DC:

10 A

Multi-visning:

nei

Valg av måleområde:

Manuell/automatisk

Lavest oppløsning AC-spenning:

0,01 mV

Lavest oppløsning DC-spenning:

0,01 mV

Lavest oppløsning AC-strøm:

0,01 µA

Lavest oppløsning DC-strøm:

0,01 µA

Maks motstandsmåleområde:

50 MOhm

Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):

nei

Laveste oppløsning motstand:

0,01 Ohm

Temperaturmåling RTD:

nei

Temperaturmåling TC:

Ja

Maks. Temperaturmåleområde:

1090 °C

Minste oppløsning temperatur:

0,1 °C

Kapasitetsmåling:

Ja

Maks. Kapasitetsmåleområde:

9999 µF

Minste oppløsning kapasitet:

0,00001 µF

Frekvensmåling:

Ja

Maks. Frekvensmåleområde:

199,99 kHz

Minste oppløsning frekvens:

0,01 Hz

Motstandtest/diodetest:

Ja

Nominell prøvespenning 10V:

nei

Nominell prøvespenning 50V:

nei

Merketestspenning 100 V:

nei

Merketestspenning 250 V:

nei

Merketestspenning 500 V:

nei

Merketestspenning 1000 V:

nei

Kabellengdemåling:

nei

Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:

nei

Effekt og energimåling:

nei

Overharmonisk analyse / Power quality:

nei

Med nivåmåling (dB):

nei

Relativ verdimåling:

Ja

Induktivitetsmåling:

nei

Måling av ledningsevne:

Ja

Kontinuitetstest:

Ja

Momentanverdilagring:

Ja

Maksimumsverdi lagring:

Ja

Minimumsverdi lagring:

Ja

Toppverdiminne:

Ja

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tidsintervallmåling:

Ja

Turtallsmåling:

nei

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Bluetooth-grensesnitt:

nei

Infrarød-grensesnitt:

nei

Sikringsautomat:

nei

Målekretskategori:

CAT IV

Maks. Spenning målekretskategori:

600 V

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Startpakke m/Fluke 87V sann-RMS industrimultimeter og 8 isolerte håndverktøy. Inkluderer 5 skrutrekkere : ISLS3 (flat 2,5 mm x 75 mm) + ISLS5 (flat 4 mm x 100 mm) + IPHS2 (stjerne 100 mm) + IPHS1 (stjerne 75 mm)+ ISLS8 (flat 6 mm x 125 mm), og 3 tenger: INLP8 (flattang) + INDC8 (avbitertang) + INCP8 (universaltang). Leveres med en sammenrullbar verktøymappe.