Adeptor AS - Startpakke m/Fluke Pack30 ver - 5067392

KopierKopier
Adeptor AS - Startpakke m/Fluke Pack30 ver

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Totalt antall verktøy - 0

  • Elektromontørsett - Ja

  • Varme-/sanitærmontørsett - nei

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 2

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969905251

Elnummer

8092022

Leverandørens varenummer

5067392

Typebeskrivelse

8092022

Totalt antall verktøy:

0

Elektromontørsett:

Ja

Varme-/sanitærmontørsett:

nei

Antall stjerneskrutrekkere PH:

2

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

0

Antall sporskrutrekkere:

3

Antall Torx-skrutrekkere:

0

Antall tenger:

3

Antall ringnøkler:

0

Antall pipenøkler:

0

Antall kombinasjonsnøkler:

0

Antall piper:

0

Antall innvendig sekskant nøkler:

0

Antall fastnøkler:

0

Antall skiftenøkler:

0

Antall skraller:

0

Antall innsatser:

0

Antall Bits:

0

Antall dreiehåndtak:

0

Antall meisler og pigger:

0

Antall hammere:

0

Antall sager:

0

Antall filer:

0

Antall trebor:

0

Antall steinbor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall styrebor:

0

Antall trinnbor:

0

Antall forsenkingsbor:

0

Antall hullsager:

0

Antall kabelkuttere:

0

Antall multifunksjonsverktøy:

0

Antall koaksialverktøy:

0

Antall fiberverktøy:

0

Antall måleapparater:

0

Antall testverktøy:

0

Startpakke m/Fluke Pack30 verktøyryggsekk og 8 isolerte håndverktøy. Inkluderer 5 skrutrekkere : ISLS3 (flat 2,5 mm x 75 mm) + ISLS5 (flat 4 mm x 100 mm) + IPHS2 (stjerne 100 mm) + IPHS1 (stjerne 75 mm)+ ISLS8 (flat 6 mm x 125 mm), og 3 tenger: INLP8 (flattang) + INDC8 (avbitertang) + INCP8 (universaltang). Leveres med en sammenrullbar verktøymappe.