Adeptor AS - Takbrakett for PLS 3X360 MLB - 5214821
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbar - nei
Vekt - 0,4 kg
Maks belastning - 5 kg
Transportlengde - 250 cm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969982382
Elnummer
8001494
Leverandørens varenummer
5214821
Typebeskrivelse
PLS 3X360 CB
Justerbar:
nei
Vekt:
0,4 kg
Maks belastning:
5 kg
Transportlengde:
250 cm
Materiale:
Andre
Justerbar midtstolpe:
nei
Stativhode:
Andre
Låsemetode stativben:
Andre
Takbrakett for PLS 3X360 MLB