Adeptor AS - Trepunkts rød laser, pakke - 5009357
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Laserklasse - Klasse 2
Datalogger - nei
Roterende signalrute - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Vekt - 0,6 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969876353
Elnummer
8001409
Leverandørens varenummer
5009357
Typebeskrivelse
8001409
Laserklasse:
Klasse 2
Datalogger:
nei
Roterende signalrute:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
0,6 kg
Bølgelengde:
635 nm
Grensesnitt:
nei
Batteritype (form):
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Bredde:
64 mm
Høyde:
104 mm
Lengde:
116 mm
PLS 3R laservater, PLS seilduksveske, PLS BP5 alkalisk batteripakke, PLS FS gulvstativ, PLS MLB magnetisk L-brakett, PLS RRT4 rød reflekterende blink, sikkerhetsdatablad og hurtigveiledning


