Adeptor AS - Verktøykasse for laservatre - 4985124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Verktøykasse
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 2
Diameter - 386 mm
Høyde - 201 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969871075
Elnummer
8001436
Leverandørens varenummer
4985124
Typebeskrivelse
8001436
Modell / utførelse:
Verktøykasse
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
2
Diameter:
386 mm
Høyde:
201 mm
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
Ja
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
Ja
Avtakbar skuff:
Ja
Bredde:
386 mm
Dybde:
257 mm


