Adeptor AS - Vibrasjonsmåler - 4094385

KopierKopier
Adeptor AS - Vibrasjonsmåler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Skjermdiagonal - 2,75 inch

  • Med bakgrunnsbelysning - Ja

  • Bluetooth-grensesnitt - nei

  • USB-tilkobling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969610698

Elnummer

8091237

Leverandørens varenummer

4094385

Typebeskrivelse

8091237

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Skjermdiagonal:

2,75 inch

Med bakgrunnsbelysning:

Ja

Bluetooth-grensesnitt:

nei

USB-tilkobling:

Ja

Analog audio-utgang:

Ja

Inngangstilkobling:

SMB han

Internminne:

Ja

Infrarød-sensor:

Ja

Temperaturmåleområde:

-20...200 °C

Med emissivitetskorreksjon:

Ja

Vekt:

1,16 kg

Bredde:

161,9 mm

Høyde:

257,2 mm

Dybde:

98,4 mm

Drop test høyde:

1 m

Med innebygd lampe:

Ja

Med trykkontrollsensor:

Ja

Med kulelagerkontroll:

Ja

Med vibrasjonsbedømmelse:

Ja

Fluke 805, Instrument for å gjøre en håndholdt, pålitelig og repeterbar, nøyaktig måte å sjekke og lagre total vibrasjon på.