Airam - Batteri CR1220 3V - 8714063
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Knappebatteri
Nominell spenning - 3 V
Kapasitet - 36 mAh
IEC-betegnelse - CR 1220
Modell / utførelse - Litium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4891199004346
Elnummer
6200291
Leverandørens varenummer
8714063
Typebeskrivelse
6200291
Størrelsesbetegnelse:
Knappebatteri
Nominell spenning:
3 V
Kapasitet:
36 mAh
IEC-betegnelse:
CR 1220
Modell / utførelse:
Litium
Lengde:
12 mm
Høyde inkl. poler:
2 mm
Bredde:
12 mm
Diameter:
12,5 mm
Vekt:
12 g
·Type CR1220
·3V
·Ekstra lang levetid
Godt egnet til elektronikk som klokker, kameraer etc.


