Utgått

Airam - Batteri CR2016 3V - 8714069

KopierKopier
Airam - Batteri CR2016 3V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Knappebatteri

  • Nominell spenning - 3 V

  • IEC-betegnelse - CR 2016

  • Modell / utførelse - Litium

  • Lengde - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200138101

Elnummer

6200287

Leverandørens varenummer

8714069

Typebeskrivelse

6200287

Størrelsesbetegnelse:

Knappebatteri

Nominell spenning:

3 V

IEC-betegnelse:

CR 2016

Modell / utførelse:

Litium

Lengde:

20 mm

Høyde inkl. poler:

2 mm

Bredde:

20 mm

Vekt:

10 g

Litium knappecelle batterier

Type CR2016
3V
Ekstra lang levetid
Godt egnet til elektronikk som klokker, kamperaer etc.