Airam - Batteri CR2032 3V 4-pack
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Knappebatteri
Nominell spenning - 3 V
IEC-betegnelse - CR 2032
Modell / utførelse - Litium
Lengde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200215024
Elnummer
6200290
Leverandørens varenummer
8710459
Typebeskrivelse
6200290
Størrelsesbetegnelse
Knappebatteri
Nominell spenning
3 V
IEC-betegnelse
CR 2032
Modell / utførelse
Litium
Lengde
20 mm
Høyde inkl. poler
3 mm
Bredde
20 mm
Vekt
10 g
Litium knappecellebatteri 4-pack
Type CR2032
3V
Ekstra lang levetid
Godt egnet til elektronikk som klokker, kameraer etc.