Airam - Batteri Evo Plus 6LR61 9V - 8710403
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 9 V
IEC-betegnelse - 6 LR 61
Antall celler - 1
Lengde - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200194763
Elnummer
6200278
Leverandørens varenummer
8710403
Typebeskrivelse
6200278
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
9 V
IEC-betegnelse:
6 LR 61
Antall celler:
1
Lengde:
16 mm
Høyde inkl. poler:
48 mm
Bredde:
25 mm
Vekt:
44 g
Evolution Plus batterier single pack
Type 6LR61 AA
9V
Topp kvalitet, ekstra kapasitet
Egnet for de mest krevende bruksområder
7 års lagerholdbarhet
Type 6LR61 AA
9V
Topp kvalitet, ekstra kapasitet
Egnet for de mest krevende bruksområder
7 års lagerholdbarhet