Airam - Batteri Evo Plus LR03 AAA 1,5V 4-pack - 8710401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 1,5 V
IEC-betegnelse - LR 03
Antall celler - 3
Modell / utførelse - Alkali-mangan
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200194725
Elnummer
6200277
Leverandørens varenummer
8710401
Typebeskrivelse
6200277
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
1,5 V
IEC-betegnelse:
LR 03
Antall celler:
3
Modell / utførelse:
Alkali-mangan
Lengde:
10 mm
Høyde inkl. poler:
41 mm
Bredde:
10 mm
Vekt:
10 g
Evolution Plus batterier 4-pack
Type LR03 AAA
1,5V
Topp kvalitet, ekstra kapasitet
Egnet for de mest krevende bruksområder
7 års lagerholdbarhet
Type LR03 AAA
1,5V
Topp kvalitet, ekstra kapasitet
Egnet for de mest krevende bruksområder
7 års lagerholdbarhet