Airam - Batteri Green power 6LR61 9V 2-pack - 9471511
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 9 V
IEC-betegnelse - 6 LR 61
Antall celler - 1
Lengde - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200192479
Elnummer
6200285
Leverandørens varenummer
9471511
Typebeskrivelse
6200285
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
9 V
IEC-betegnelse:
6 LR 61
Antall celler:
1
Lengde:
16 mm
Høyde inkl. poler:
48 mm
Bredde:
25 mm
Vekt:
100 g
Green power batterier 2-pack
Type 6LR61
9V
Universal alkaliske
Prisgunstige
7 års lagerholdbarhet
Benyttet i de fleste røykvarslere!
Type 6LR61
9V
Universal alkaliske
Prisgunstige
7 års lagerholdbarhet
Benyttet i de fleste røykvarslere!


