Airam - Batteri Green power LR14 C 1,5V 2-pack - 9471499
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 1,5 V
IEC-betegnelse - LR 14
Antall celler - 1
Lengde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200192431
Elnummer
6200280
Leverandørens varenummer
9471499
Typebeskrivelse
6200280
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
1,5 V
IEC-betegnelse:
LR 14
Antall celler:
1
Lengde:
25 mm
Høyde inkl. poler:
50 mm
Bredde:
25 mm
Vekt:
70 g
Green power batterier 2-pack
Type LR14 C
1,5V
Universal alkaliske
Prisgunstige
7 års lagerholdbarhet
Type LR14 C
1,5V
Universal alkaliske
Prisgunstige
7 års lagerholdbarhet


