Airam - Batteri Green power LR6 AA 1,5V 4-pack - 9471496
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 1,5 V
IEC-betegnelse - LR 6
Antall celler - 2
Modell / utførelse - Alkali-mangan
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200194664
Elnummer
6200281
Leverandørens varenummer
9471496
Typebeskrivelse
6200281
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
1,5 V
IEC-betegnelse:
LR 6
Antall celler:
2
Modell / utførelse:
Alkali-mangan
Lengde:
14 mm
Høyde inkl. poler:
50 mm
Bredde:
14 mm
Vekt:
20 g
Green power batterier 4-pack
Type LR6 AA
1,5V
Universal alkaliske
Prisgunstige
7 års lagerholdbarhet
Type LR6 AA
1,5V
Universal alkaliske
Prisgunstige
7 års lagerholdbarhet


