Airam - CIO 16W 830 1500lm Ø=292mm DIMBAR 230V - 4126219
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 16...16 W
Spenningstype - AC
Lysfarge i henhold til EN 12464-1 - Varm, hvit, <3300 K
Fargetemperatur - 3000...0 K
Egnet for konstant strøm - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6435200237583
Elnummer
3204519
Leverandørens varenummer
4126219
Typebeskrivelse
3204519
Lampeeffekt:
16...16 W
Spenningstype:
AC
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Fargetemperatur:
3000...0 K
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Eksternt betjeningsapparat påkrevet:
nei
Form:
Rund
Farge:
Hvit
Lysstyrke:
1500 cd
Tilkoblingstype:
Kabel
Egnet for allmennbelysning:
Ja
Egnet for trafikklys:
nei
Egnet for diverse veiskilt:
nei
Egnet for skinnegående trafikk:
nei
For trafikkinformasjonstavler:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
·Hvit plast ramme - svært lav høyde 14mm
·Fasedimbar med integrert LED driver - 230V tilkobling
·3000K
·1500 lumen
·Diffus bredstrålende spredningsgrad >80o
·Diameter 292mm
·Energiklasse A+
·Ta temperatur -5o - +35o
·Levetid 50 000 timer / L70B50
Passer for både nyinstallasjon og rehabilitering. Justerbar fjærmontering i eksisterende anlegg med hullmål fra 60 - 240mm.