Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Airam - CIO 9W 830 500lm Ø=164mm DIMBAR 230V - 4126217

KopierKopier
Airam - CIO 9W 830 500lm Ø=164mm DIMBAR 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 9...9 W

  • Spenningstype - AC

  • Lysfarge i henhold til EN 12464-1 - Varm, hvit, <3300 K

  • Fargetemperatur - 3000...0 K

  • Egnet for konstant strøm - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200237569

Elnummer

3204517

Leverandørens varenummer

4126217

Typebeskrivelse

3204517

Lampeeffekt:

9...9 W

Spenningstype:

AC

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Fargetemperatur:

3000...0 K

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Eksternt betjeningsapparat påkrevet:

nei

Form:

Rund

Farge:

Hvit

Lysstyrke:

500 cd

Tilkoblingstype:

Kabel

Egnet for allmennbelysning:

Ja

Egnet for trafikklys:

nei

Egnet for diverse veiskilt:

nei

Egnet for skinnegående trafikk:

nei

For trafikkinformasjonstavler:

nei

Diameter:

164 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

·12W dimbar utenpåliggende takarmatur
·Hvit plast ramme - svært lav høyde 14mm
·Fasedimbar med integrert LED driver - 230V tilkobling
·3000K
·500 lumen
·Diffus bredstrålende lysspredning >80o
·Diameter 164mm
·Energiklasse A+javascript:;
·Ta temperatur -5o - +35o
·Levetid 50 000 timer / L70B50
Passer for både nyinstallasjon og rehabilitering. Justerbar fjærmontering i eksisterende anlegg med hullmål fra 60 - 135mm.