Airam - ILLUSION DOT 7W 430LM 2700-5200K DIM - 3208200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 7...7 W
Spenningstype - AC
Lysstrøm - 430...430 lm
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200255556
Elnummer
3208200
Leverandørens varenummer
3208200
Typebeskrivelse
3208200
Lampeeffekt:
7...7 W
Spenningstype:
AC
Lysstrøm:
430...430 lm
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
nei
Eksternt betjeningsapparat påkrevet:
nei
Driftsspenningsområde:
220...240 V
Lampespenning:
220...240 V
Form:
Andre
Farge:
Andre
Tilkoblingstype:
Kabel
Egnet for allmennbelysning:
nei
Egnet for trafikklys:
nei
Egnet for diverse veiskilt:
nei
Egnet for skinnegående trafikk:
nei
For trafikkinformasjonstavler:
nei
Lengde:
180 mm
Bredde:
180 mm
Høyde:
342 mm
Diameter:
180 mm


