Airam - LED AVELLA DUO IP44 med stikk - 4118760
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 240...240 V
Lampeeffekt - 7...7 W
Lysstrøm - 430...430 lm
Lysutbytte lampe - 430 lm/W
Lampeform - Linær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200227201
Elnummer
3204693
Leverandørens varenummer
4118760
Typebeskrivelse
3204693
Merkespenning:
240...240 V
Lampeeffekt:
7...7 W
Lysstrøm:
430...430 lm
Lysutbytte lampe:
430 lm/W
Lampeform:
Linær
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
0...0 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
·Krom
·Med stikkontakt
·3000K
·2x3,5W
·2x215 lumen
·IP44
·Diffust glass
·3x2,5 mm2 skruterminaler
·RA indeks 80-89
·Veggmontering
·Levetid 30 000 timer / L70B50
·Mål LxBxH: 144 x 303 x 100 mm
LED stålarmatur med stikkontakt for vegg eller utenpåliggende montering.