Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Airam - LED Classic A60 E27 827 12W 1060lm DIM - 4711494

KopierKopier
Airam - LED Classic A60 E27 827 12W 1060lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 12...12 W

  • Lysstrøm - 1060...1060 lm

  • Lysutbytte lampe - 88,333 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200203595

Elnummer

3700084

Leverandørens varenummer

4711494

Typebeskrivelse

3700084

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

12...12 W

Lysstrøm:

1060...1060 lm

Lysutbytte lampe:

88,333 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

59 mm

Lengde:

120 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

·12W dimbar LED Classic lyskilde
·Lyseffekt 1060 lumen
·Sokkel E27
·A60
·Varm behagelig fargetemperatur 2700K
·Levetid 15 000 timer / L70B50
·Størrelse 60x120mm
·Energiklasse A+