Airam - LED Classic A60 FLM E27 827 4W 470lm - 3700462

KopierKopier
Airam - LED Classic A60 FLM E27 827 4W 470lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 240...240 V

  • Lampeeffekt - 4...4 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 470 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

6435200242785

Elnummer

3700462

Leverandørens varenummer

3700462

Typebeskrivelse

3700462

Merkespenning:

240...240 V

Lampeeffekt:

4...4 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

470 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

0...0 mA

Virkningsgrad:

0

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

• 4,5W filament LED Classic lyskilde
• E27 sokkel
• Rundtstrålende 360°
• Lyseffekt 470 lumen
• Varm og behagelig fargetemperatur 2700K
• Ra 80
• Levetid 15 000 timer / L70
• Erstatter 40W Classic glødepære
• Ikke dimbar
• Energiklasse A+
Spesielt godt egnet i åpne lysekroner, i lamper med klart glass og utelamper.