Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Airam - LED Classic A67 E27 828 20W 2452lm DIM - 3700469

KopierKopier
Airam - LED Classic A67 E27 828 20W 2452lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 20...20 W

  • Lysstrøm - 2452...2452 lm

  • Lysutbytte lampe - 122,6 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200253323

Elnummer

3700469

Leverandørens varenummer

3700469

Typebeskrivelse

3700469

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

20...20 W

Lysstrøm:

2452...2452 lm

Lysutbytte lampe:

122,6 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2800...2800 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

67 mm

Lengde:

143 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

21W Dimbar LED Classic lyskilde
Lyseffekt 2452 lumen
Sokkel E27
A67
Varm behagelig fargetemperatur 2700K
Lysspredning 200°
Levetid 15 000 timer / L70B50
Størrelse 67x143mm
Erstatter ca 150W glødepære
Effektfaktor 0,9
PWM frekvens >95K ref BREEAM
Energiklasse A+