Utgått

Airam - LED Classic A67 E27 828 2452lm - 3708394

KopierKopier
Airam - LED Classic A67 E27 828 2452lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 2452...2452 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200214744

Elnummer

3708394

Leverandørens varenummer

3708394

Typebeskrivelse

3708394

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

2452...2452 lm

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

169...169 mA

Virkningsgrad:

0,5

Lampeeffekt:

20...20 W

Spenningstype:

AC

Lysutbytte lampe:

122,6 lm/W

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

67 mm

Lengde:

143 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,106

Med lampebetegnelse:

A-Type

Min. antall koblingssykluser:

500000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

20 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

20W LED Classic lyskilde
Lyseffekt 2452 lumen
Sokkel E27
A67
Varm behagelig fargetemperatur 2800K
Lysspredning 240°
Levetid 15 000 timer / L70B50
Størrelse 67x143mm
Energiklasse A++
Ikke dimbar
20W LED Classic lyskilde
Lyseffekt 2452 lumen
Sokkel E27
A67
Varm behagelig fargetemperatur 2800K
Lysspredning 240°
Levetid 15 000 timer / L70B50
Størrelse 67x143mm
Energiklasse A++
Ikke dimbar
20W LED Classic lyskilde
Lyseffekt 2452 lumen
Sokkel E27
A67
Varm behagelig fargetemperatur 2800K
Lysspredning 240°
Levetid 15 000 timer / L70B50
Størrelse 67x143mm
Energiklasse A++
Ikke dimbar
20W LED Classic lyskilde
Lyseffekt 2452 lumen
Sokkel E27
A67
Varm behagelig fargetemperatur 2800K
Lysspredning 240°
Levetid 15 000 timer / L70B50
Størrelse 67x143mm
Energiklasse A++
Ikke dimbar