Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Airam - LED Classic E27 830 1060lm DIM Pro serie - 3702135

KopierKopier
Airam - LED Classic E27 830 1060lm DIM Pro serie

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 12...12 W

  • Lysstrøm - 0...1060 lm

  • Lysutbytte lampe - 88,333 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200240132

Elnummer

3702135

Leverandørens varenummer

3702135

Typebeskrivelse

3702135

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

12...12 W

Lysstrøm:

0...1060 lm

Lysutbytte lampe:

88,333 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

66...66 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1060 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

220...220 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

6 mm

Lengde:

11 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

A-Type

Min. antall koblingssykluser:

500000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

11 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

·LED classic A60
·Dimbar
·Sokkel E27
·1060 lumen
·Fargetemperatur 3000K
·Levetid 25000timer/L70
·Mål ØxH: 60 x 110 mm
·Effektfaktor 0,7
·Energiklasse A+
Dette produktet kan også leveres i prosjektforpakning à 8 stk med bærehank 4713419