Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Airam - LED Classic Radar E27 806lm - 3708406

KopierKopier
Airam - LED Classic Radar E27 806lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 10...10 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lysutbytte lampe - 80,6 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200216366

Elnummer

3708406

Leverandørens varenummer

3708406

Typebeskrivelse

3708406

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

10...10 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lysutbytte lampe:

80,6 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

50...50 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

60 mm

Lengde:

120 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

500000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

10 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

10W LED Classic Radar lyskilde
Sokkel E27
A60
Lyseffekt 806 lumen
Varmhvit fargetemperatur 2700K
Lysspredning 240°
Levetid 25 000 timer / L70B50
Størrelse 60x120mm
Energiklasse A+
LED lyskilden har bevegelses sensor. Ved lux behov under 50 lux tenner lyskilden med bevegelse. Lampen er på så lenge det er bevegelse i følgende radius: tak = 5 meter, vegg = 5 - 8 meter. Høyde på utelamper = 2 meter.