Airam - LED G9 klar 827 3,5W 350lm DIM - 3702129
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3,5...3,5 W
Lysstrøm - 350...350 lm
Lysutbytte lampe - 100 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200264732
Elnummer
3702129
Leverandørens varenummer
3702129
Typebeskrivelse
3702129
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3,5...3,5 W
Lysstrøm:
350...350 lm
Lysutbytte lampe:
100 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
G9
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Diameter:
17 mm
Lengde:
49 mm
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
• Lyseffekt 350 lumen
• Dimbar
• G9 sokkel
• Ra indeks >80
• Levetid 15 000 timer / L70
• Varm behagelig fargetemperatur 2700K
• Størrelse 17x49mm
• Erstatter 25/40W halogenpære
• Energiklasse A++