Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Airam - LED Globe 95 FLM E27 5W 380lm - 3708413

KopierKopier
Airam - LED Globe 95 FLM E27 5W 380lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 5...5 W

  • Lysstrøm - 380...380 lm

  • Lysutbytte lampe - 76 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200215765

Elnummer

3708413

Leverandørens varenummer

3708413

Typebeskrivelse

3708413

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

5...5 W

Lysstrøm:

380...380 lm

Lysutbytte lampe:

76 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

26...26 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

95 mm

Lengde:

95 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

100 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

10000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

• 5W Antique dimbar LED Globe
• E27 sokkel
• Rundtstrålende 360°
• Lyseffekt 380 lumen
• Svært varmhvit fargetemperatur 2200K
• Ra indeks >80
• Levetid 10 000 timer / L70
• Størrelse 95x140mm
• Erstatter 35W glødepære