Airam - LED illum E14 250lm 12V AC/DC - 3708405
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3,5...3,5 W
Lysstrøm - 250...250 lm
Lysutbytte lampe - 71,429 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200194435
Elnummer
3708405
Leverandørens varenummer
3708405
Typebeskrivelse
3708405
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3,5...3,5 W
Lysstrøm:
250...250 lm
Lysutbytte lampe:
71,429 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2800...2800 K
Spenningstype:
AC/DC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
45 mm
Lengde:
84 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
1000000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
12V AC/DC
P45
Sokkel E14
Lyseffekt 250 lumen
Varm behagelig fargetemperatur 2800K
Energiklasse A+
Levetid 25 000 timer / L70B50
Ikke dimbar
Mål ØxH: 45 x 84 mm
LED lyskilde for 12V AC/DC anlegg: hytte med solpanel, campingvogn og båt.